1 193,00 €/ Unitéhors TVA
1 443,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 240 |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur | 240 mm |
Largeur | 80 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1.24 kN |
Charge dynamique | 770 kN |
Vitesse limite | 2.55 rpm |
Vitesse de référence | 1.66 rpm |
1 255,04 €/ Unitéhors TVA
1 518,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026