Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24030 CC/W33

  • ERIKS:23756357
  • Fabricant:7316576612893
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This spherical roller bearing is designed for heavy loads and accommodates misalignment. It features a cylindrical bore and a robust sheet metal cage for reliable performance. The bearing includes relubrication features to facilitate maintenance in demanding environments. Its two-row construction provides high load carrying capacity and long service life. Features
  • Relubrication feature facilitates maintenance and extends operational lifespan in demanding applications
  • Accommodates shaft misalignment reducing the risk of premature bearing failure
  • High load carrying capacity supports demanding industrial operations with heavy loads
  • Low friction design minimises temperature rise enhancing operational efficiency and reliability
  • Sheet metal cage ensures stable operation under dynamic and static loading conditions
Application & Usage
  • Used with modular housing systems in heavy industrial machinery
  • Ideal for equipment requiring high resistance to misalignment
  • Compatible with applications involving frequent relubrication needs
Ajouter à la liste

1 005,60 €/ Unitéhors TVA

1 216,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
240
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
225 mm
Largeur
75 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
1040 kN
Charge dynamique
680 kN
Vitesse limite
2600 rpm
Vitesse de référence
1800 rpm
Limite de fatigue
100 kN
Poids
10.3 kg
Poids
22.6 lb
Alternatives

1 005,33 €/ Unitéhors TVA

1 216,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026