1 005,33 €/ Unitéhors TVA
1 216,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 240 |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 225 mm |
Largeur | 75 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1.09 kN |
Charge dynamique | 680 kN |
Vitesse limite | 2.75 rpm |
Vitesse de référence | 1.79 rpm |
1 005,60 €/ Unitéhors TVA
1 216,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026