Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24030 CC/C3W33

  • ERIKS:23756355
  • Fabricant:7316577016379
Image 1
Overview This spherical roller bearing accommodates heavy loads and misalignment in demanding applications. Its self-aligning design minimises friction and temperature increases during operation. The bearing includes relubrication features to facilitate maintenance. Suitable for use in modular systems with housings sleeves and nuts. Features
  • Self-aligning design compensates for shaft deflections and misalignment reducing risk of premature failure
  • Relubrication features enable easier maintenance extending bearing service life in harsh environments
  • Cage of sheet metal construction supports high load capacity while minimising weight and inertia
  • Low friction operation decreases energy loss maintaining stable operating temperatures under load
  • Absence of sealing allows for compatibility with external lubrication systems in modular setups
Application & Usage
  • Used with industrial gearboxes where heavy radial loads exist
  • Ideal for conveyor systems exposed to shaft misalignment and deflections
  • Compatible with modular bearing housings for process industry machinery
Ajouter à la liste

1 005,60 €/ Unitéhors TVA

1 216,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
240
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
225 mm
Largeur
75 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
1040 kN
Charge dynamique
680 kN
Vitesse limite
2600 rpm
Vitesse de référence
1800 rpm
Poids
10.3 kg
Poids
22.6 lb
Alternatives

1 005,33 €/ Unitéhors TVA

1 216,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026