Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24030-BE-XL-C3

  • ERIKS:11832088
  • Fabricant:4012802314106
Image 1
Ajouter à la liste

1 005,33 €/ Unitéhors TVA

1 216,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
240
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
225 mm
Largeur
75 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
1.09 kN
Charge dynamique
680 kN
Vitesse limite
2.75 rpm
Vitesse de référence
1.79 rpm
Alternatives

1 005,60 €/ Unitéhors TVA

1 216,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026