Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24028 CC/W33

  • ERIKS:23756353
  • Fabricant:7316577016362
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This spherical roller bearing is designed for high load capacity and self-alignment. It features a cylindrical bore and a sheet metal cage. The bearing supports relubrication and accommodates shaft misalignment. Its construction helps reduce friction and extend service life. Features
  • Self-aligning design compensates for shaft deflections and misalignment in demanding environments
  • High load capacity enables use in heavy-duty applications requiring robust performance
  • Relubrication feature ensures extended operational life and reduced maintenance intervals
  • Cylindrical bore facilitates precise and reliable mounting to minimise installation errors
  • Sheet metal cage maintains roller stability under dynamic load conditions to enhance durability
Application & Usage
  • Used with modular housing systems for flexible bearing arrangements
  • Ideal for heavy industrial machinery subjected to variable loads
  • Compatible with equipment requiring low friction and long operational cycles
Ajouter à la liste

883,35 €/ Unitéhors TVA

1 068,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
240
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Largeur
69 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
900 kN
Charge dynamique
600 kN
Vitesse limite
2800 rpm
Vitesse de référence
2000 rpm
Limite de fatigue
88 kN
Poids
8.19 kg
Poids
18 lb
Alternatives

883,20 €/ Unitéhors TVA

1 068,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026