Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24028-BE-XL

  • ERIKS:12625987
  • Fabricant:4012802314144
Image 1
Ajouter à la liste

883,20 €/ Unitéhors TVA

1 068,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
240
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Largeur
69 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
930 kN
Charge dynamique
590 kN
Vitesse limite
2.95 rpm
Vitesse de référence
1.95 rpm
Alternatives

883,35 €/ Unitéhors TVA

1 068,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026