Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24026 CC/C3W33

  • ERIKS:23756348
  • Fabricant:7316577016348
Image 1
Overview This spherical roller bearing is designed to accommodate heavy loads in both directions. Its self-aligning capability addresses shaft deflections and misalignment. The component features a sheet metal cage and facilitates relubrication to improve service life. The bearing is compatible with modular systems and operates with low friction. Features
  • Self-aligning design compensates for shaft misalignment reducing operational downtime
  • Relubrication feature extends bearing service life and minimises maintenance intervals
  • Heavy load accommodation in both directions enables use in demanding industrial environments
  • Sheet metal cage construction enhances stability under high-speed operation
  • Low friction operation reduces wear and increases overall bearing efficiency
Application & Usage
  • Used with modular bearing housings for flexible installation options
  • Ideal for machinery subject to shaft deflection and misalignment
  • Compatible with heavy-load industrial conveyors and processing equipment
Ajouter à la liste

744,65 €/ Unitéhors TVA

901,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
240
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
69 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
815 kN
Charge dynamique
569 kN
Vitesse limite
3000 rpm
Vitesse de référence
2000 rpm
Poids
7.67 kg
Poids
16.9 lb
Alternatives

764,07 €/ Unitéhors TVA

924,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026