Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24026-BE-XL-C3

  • ERIKS:12625985
  • Fabricant:4012802299960
Image 1
Ajouter à la liste

764,07 €/ Unitéhors TVA

924,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
240
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
69 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
860 kN
Charge dynamique
570 kN
Vitesse limite
3.1 rpm
Vitesse de référence
2.13 rpm
Alternatives

744,65 €/ Unitéhors TVA

901,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026