1 774,79 €/ Unitéhors TVA
2 147,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 239 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 240 mm |
Diamètre extérieur | 320 mm |
Largeur | 60 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1160 kN |
Charge dynamique | 685 kN |
Vitesse limite | 2000 rpm |
Vitesse de référence | 1900 rpm |
Poids | 13 kg |
Poids | 28.6 lb |
1 967,45 €/ Unitéhors TVA
2 380,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026