Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23948-MB-C3

  • ERIKS:12625971
  • Fabricant:4012801193849
Image 1
Ajouter à la liste

1 967,45 €/ Unitéhors TVA

2 380,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
239
Diamètre intérieur
240 mm
Diamètre extérieur
320 mm
Largeur
60 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
1.37 kN
Charge dynamique
640 kN
Vitesse limite
2.44 rpm
Vitesse de référence
1.31 rpm
Alternatives

1 774,79 €/ Unitéhors TVA

2 147,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026