Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23940 CC/W33

  • ERIKS:23756314
  • Fabricant:7316577611918
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This spherical roller bearing is engineered for heavy-duty industrial applications demanding reliable load accommodation. The design allows for misalignment and shaft deflections without significant friction or temperature rise. Integrated relubrication features support extended service life and reduced maintenance. Sheet metal cage construction and a cylindrical bore enhance operational stability. The bearing is suitable for modular assembly with compatible housings and components. Features
  • Self-aligning design compensates for shaft misalignment reducing risk of premature failure
  • High load carrying capacity enables use in demanding industrial environments
  • Relubrication features extend operational lifespan minimising maintenance intervals
  • Low friction performance maintains consistent temperature during continuous operation
  • Sheet metal cage construction ensures stable component positioning under load
Application & Usage
  • Used with modular housing systems in heavy industrial machinery
  • Ideal for equipment experiencing frequent shaft deflections or misalignment
  • Compatible with high-capacity rotating assemblies in mining and processing
Ajouter à la liste

1 490,14 €/ Unitéhors TVA

1 803,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
239
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur
280 mm
Largeur
60 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
1040 kN
Charge dynamique
651 kN
Vitesse limite
2400 rpm
Vitesse de référence
2200 rpm
Limite de fatigue
93 kN
Poids
11.3 kg
Poids
24.8 lb
Alternatives

1 498,31 €/ Unitéhors TVA

1 812,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026