1 498,31 €/ Unitéhors TVA
1 812,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 239 |
Diamètre intérieur | 200 mm |
Diamètre extérieur | 280 mm |
Largeur | 60 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1.07 kN |
Charge dynamique | 550 kN |
Vitesse limite | 2.8 rpm |
Vitesse de référence | 1.65 rpm |
1 490,14 €/ Unitéhors TVA
1 803,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026