Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23936 CC/C3W33

  • ERIKS:23756309
  • Fabricant:7316577004727
Image 1
Overview This spherical roller bearing is engineered for heavy load management in both directions. It is self-aligning to accommodate shaft deflections and misalignment without significant friction increase. The design incorporates relubrication features for extended service intervals. The bearing can be integrated within modular systems using housings sleeves and nuts. Features
  • Self-aligning design compensates for shaft misalignment to prevent premature failure
  • Relubrication features enable reduced maintenance intervals and extended operational life
  • High load carrying capacity supports demanding industrial applications with reliability
  • Sheet metal cage construction enhances durability for long-term usage in harsh environments
  • Low friction operation minimises temperature rise and energy consumption in continuous processes
Application & Usage
  • Ideal for modular bearing assemblies in heavy industrial machinery
  • Used with systems requiring frequent shaft deflection or misalignment compensation
  • Compatible with applications demanding high load endurance and relubrication access
Ajouter à la liste

1 336,03 €/ Unitéhors TVA

1 616,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
239
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
180 mm
Diamètre extérieur
250 mm
Largeur
52 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
830 kN
Charge dynamique
519 kN
Vitesse limite
2800 rpm
Vitesse de référence
2600 rpm
Poids
7.71 kg
Poids
17 lb
Alternatives

1 370,23 €/ Unitéhors TVA

1 657,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

1 370,23 €/ Unitéhors TVA

1 657,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026