1 370,23 €/ Unitéhors TVA
1 657,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 239 |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre extérieur | 250 mm |
Largeur | 52 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 840 kN |
Charge dynamique | 445 kN |
Vitesse limite | 3.2 rpm |
Vitesse de référence | 1.85 rpm |
1 336,03 €/ Unitéhors TVA
1 616,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026