2 321,13 €/ Unitéhors TVA
2 808,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 232 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 170 mm |
Diamètre extérieur | 310 mm |
Largeur | 110 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1930 kN |
Charge dynamique | 1472 kN |
Vitesse limite | 2000 rpm |
Vitesse de référence | 1400 rpm |
Poids | 35.8 kg |
Poids | 78.9 lb |
2 199,81 €/ Unitéhors TVA
2 661,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026