Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23234-E1-XL-TVPB-C3

  • ERIKS:12625932
  • Fabricant:4026677874405
Image 1
Ajouter à la liste

2 199,81 €/ Unitéhors TVA

2 661,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
232
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
310 mm
Largeur
110 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Polyamide
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
2.17 kN
Charge dynamique
1.64 kN
Vitesse limite
2.09 rpm
Vitesse de référence
1.16 rpm
Alternatives

2 321,13 €/ Unitéhors TVA

2 808,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026