1 173,10 €/ Unitéhors TVA
1 419,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 232 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur | 250 mm |
Largeur | 88 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1250 kN |
Charge dynamique | 962 kN |
Vitesse limite | 2400 rpm |
Vitesse de référence | 1700 rpm |
Poids | 18.4 kg |
Poids | 40.7 lb |
1 198,95 €/ Unitéhors TVA
1 450,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026