Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23228-E1-XL-TVPB-C3

  • ERIKS:12625901
  • Fabricant:4026677845368
Image 1
Ajouter à la liste

1 198,95 €/ Unitéhors TVA

1 450,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
232
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
250 mm
Largeur
88 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Polyamide
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
1.4 kN
Charge dynamique
1.09 kN
Vitesse limite
2.6 rpm
Vitesse de référence
1.55 rpm
Alternatives

1 173,10 €/ Unitéhors TVA

1 419,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026