Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23222 CC/C3W33

  • ERIKS:23756206
  • Fabricant:7316576601736
Image 1
Overview This spherical roller bearing is engineered to support heavy loads in both directions while accommodating shaft misalignment and deflections. The bearing features a robust sheet metal cage and C3 clearance for enhanced performance. Its relubrication capability extends service life and maintains low friction in demanding applications. With a 110mm bore and 200mm outside diameter it is suitable for modular assembly systems. Features
  • Self-aligning design compensates for shaft misalignment reducing risk of premature failure
  • Relubrication feature maintains low friction ensuring longer operational lifespan
  • High load carrying capacity allows use in demanding mechanical environments
  • Sheet metal cage provides durability supporting stability under shock loads
  • C3 clearance accommodates thermal expansion minimising risk of operational stress
Application & Usage
  • Used with modular bearing housings and mounting sleeves
  • Ideal for bulk material handling conveyors in heavy industry
  • Compatible with machinery requiring support for shaft deflection
Ajouter à la liste

562,46 €/ Unitéhors TVA

680,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
232
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
69.8 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
765 kN
Charge dynamique
626 kN
Vitesse limite
3200 rpm
Vitesse de référence
2200 rpm
Poids
9.54 kg
Poids
21 lb
Alternatives

685,10 €/ Unitéhors TVA

828,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026