Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23222-E1A-XL-M-C3

  • ERIKS:11832050
  • Fabricant:4026677829023
Image 1
Ajouter à la liste

685,10 €/ Unitéhors TVA

828,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
232
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
69.8 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
870 kN
Charge dynamique
710 kN
Vitesse limite
3.25 rpm
Vitesse de référence
2.1 rpm
Alternatives

562,46 €/ Unitéhors TVA

680,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026