Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23218 CC/W33

  • ERIKS:23756198
  • Fabricant:7316577016294
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This spherical roller bearing is engineered for heavy loads and challenging alignment conditions. The robust sheet metal cage supports two rows of rolling elements providing reliable performance in demanding environments. With relubrication features and a cylindrical bore it ensures consistent operation and long service life. The bearing is suitable for modular systems including housings sleeves and nuts. Features
  • Relubrication feature enables extended service intervals and reduces maintenance downtime
  • Two-row design offers high load carrying capacity and accommodates shaft deflections
  • Sheet metal cage improves durability in demanding operational environments
  • Cylindrical bore ensures straightforward mounting and precise shaft fit
  • Absence of sealing allows for flexible lubrication management in modular assemblies
Application & Usage
  • Used with industrial gearboxes for precise shaft support
  • Ideal for heavy-duty conveyor systems requiring high load tolerance
  • Compatible with modular bearing housings in mining equipment
Ajouter à la liste

363,27 €/ Unitéhors TVA

439,56 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
232
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
52.4 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
440 kN
Charge dynamique
372 kN
Vitesse limite
3800 rpm
Vitesse de référence
2800 rpm
Limite de fatigue
48 kN
Poids
4.45 kg
Poids
9.81 lb
Alternatives

445,33 €/ Unitéhors TVA

538,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026