445,33 €/ Unitéhors TVA
538,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 232 |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Largeur | 52.4 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 520 kN |
Charge dynamique | 445 kN |
Vitesse limite | 4.25 rpm |
Vitesse de référence | 2.65 rpm |
363,27 €/ Unitéhors TVA
439,56 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026