Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23218 CC/C3

  • ERIKS:13196423
  • Fabricant:7316577022394
Image 1
Overview This spherical roller bearing supports heavy radial and axial loads in both directions. Its self-aligning feature compensates for shaft misalignment and deflection. The robust sheet metal cage and C3 clearance minimise friction and extend service life. Designed for modular systems it offers increased wear resistance in demanding environments. Features
  • Self-aligning design compensates for shaft misalignment reducing maintenance requirements
  • High load capacity enables performance in heavy-duty applications increasing operational reliability
  • Sheet metal cage ensures component stability maintaining consistent operation under demanding loads
  • C3 internal clearance manages temperature fluctuations protecting against premature wear
  • Low friction operation extends service life minimising downtime and replacement costs
Application & Usage
  • Used with modular bearing housings in industrial conveyor systems
  • Ideal for heavy machinery requiring shaft deflection tolerance
  • Compatible with process equipment operating under variable load conditions
Ajouter à la liste

418,89 €/ Unitéhors TVA

506,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
232
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
52.4 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
440 kN
Charge dynamique
372 kN
Vitesse limite
3800 rpm
Vitesse de référence
2800 rpm
Poids
4.45 kg
Poids
9.81 lb
Alternatives

445,33 €/ Unitéhors TVA

538,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026