Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23136 CC/C3W33

  • ERIKS:23756110
  • Fabricant:7316576602740
Image 1
Overview This spherical roller bearing is designed for high load capacity and accommodates misalignment and shaft deflections. It features a cylindrical bore and sheet metal cage for structural reliability. Integrated relubrication provisions support prolonged operational life with reduced maintenance. The configuration enables low friction and enhanced wear resistance under demanding conditions. Features
  • Accommodates misalignment to minimise stress from shaft deflection and misaligned mounting
  • High load carrying capacity supports heavy-duty applications and reduces risk of premature failure
  • Relubrication feature extends service intervals and minimises downtime for maintenance teams
  • Low friction design decreases operating temperatures and reduces energy consumption
  • Increased wear resistance provides superior durability in challenging operational environments
Application & Usage
  • Used with modular housing systems for industrial machinery
  • Ideal for heavy-duty conveyors and mining processing equipment
  • Compatible with shaft assemblies requiring compensation for misalignment
Ajouter à la liste

1 679,37 €/ Unitéhors TVA

2 032,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
231
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
180 mm
Diamètre extérieur
300 mm
Largeur
96 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
1760 kN
Charge dynamique
1263 kN
Vitesse limite
2200 rpm
Vitesse de référence
1700 rpm
Poids
27.1 kg
Poids
59.7 lb
Alternatives

1 849,81 €/ Unitéhors TVA

2 238,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026