1 849,81 €/ Unitéhors TVA
2 238,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 231 |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre extérieur | 300 mm |
Largeur | 96 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1.95 kN |
Charge dynamique | 1.42 kN |
Vitesse limite | 2.23 rpm |
Vitesse de référence | 1.35 rpm |
1 679,37 €/ Unitéhors TVA
2 032,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026