Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23134 CC/W33

  • ERIKS:23756106
  • Fabricant:7316576601798
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This spherical roller bearing is engineered for heavy load handling in both directions. It features self-aligning properties to accommodate shaft misalignment and deflection. The design includes relubrication capability and a sheet metal cage for reliable operation. Low friction and increased wear resistance support long service life in demanding industrial environments. Features
  • Self-aligning design compensates for shaft misalignment reducing risk of premature failure
  • Relubrication feature extends maintenance intervals lowering downtime and operational costs
  • Sheet metal cage provides consistent roller guidance improving overall reliability of performance
  • High load carrying capacity enables use in applications with significant radial and axial loads
  • Low friction engineering minimises heat generation promoting longer service life under continuous use
Application & Usage
  • Used with modular bearing housings in heavy machinery assemblies
  • Ideal for conveyor systems in mining and mineral processing operations
  • Compatible with industrial fans requiring robust load support and alignment
Ajouter à la liste

1 496,31 €/ Unitéhors TVA

1 810,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
231
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
280 mm
Largeur
88 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
1500 kN
Charge dynamique
1086 kN
Vitesse limite
2400 rpm
Vitesse de référence
1800 rpm
Limite de fatigue
137 kN
Poids
21.4 kg
Poids
47.1 lb
Alternatives

1 541,52 €/ Unitéhors TVA

1 865,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026