Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23134-E1A-XL-M

  • ERIKS:11660551
  • Fabricant:4026677844002
Image 1
Ajouter à la liste

1 541,52 €/ Unitéhors TVA

1 865,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
231
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
280 mm
Largeur
88 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
1.69 kN
Charge dynamique
1.22 kN
Vitesse limite
2.38 rpm
Vitesse de référence
1.46 rpm
Alternatives

1 496,31 €/ Unitéhors TVA

1 810,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026