824,18 €/ Unitéhors TVA
997,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 231 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur | 225 mm |
Largeur | 68 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 900 kN |
Charge dynamique | 659 kN |
Vitesse limite | 2800 rpm |
Vitesse de référence | 2200 rpm |
Poids | 10.3 kg |
Poids | 22.7 lb |
829,57 €/ Unitéhors TVA
1 003,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026