829,57 €/ Unitéhors TVA
1 003,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 231 |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur | 225 mm |
Largeur | 68 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Polyamide |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1.01 kN |
Charge dynamique | 760 kN |
Vitesse limite | 3 rpm |
Vitesse de référence | 1.93 rpm |
824,18 €/ Unitéhors TVA
997,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026