Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23072 CC/W33

  • ERIKS:23756014
  • Fabricant:7316570821840
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This spherical roller bearing accommodates heavy loads in both directions and supports misalignment and shaft deflections. Its design incorporates relubrication features with a sheet metal cage and cylindrical bore. The bearing offers low friction and increased wear resistance contributing to a long service life. It is suitable for modular systems with housings sleeves and nuts. Features
  • Relubrication feature extends service intervals and reduces maintenance interruptions
  • Self-aligning design compensates for shaft deflections and mounting misalignment issues
  • High load carrying capacity enables reliable performance under demanding operating conditions
  • Low friction operation minimises heat build-up and energy consumption in rotating machinery
  • Sheet metal cage ensures stable roller guidance for consistent operation
Application & Usage
  • Used with modular bearing systems for flexible assembly configurations
  • Ideal for heavy industrial equipment requiring resistance to misalignment
  • Compatible with housings
  • sleeves
  • and locking nuts in process machinery
Ajouter à la liste

5 063,18 €/ Unitéhors TVA

6 126,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
230
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
360 mm
Diamètre extérieur
540 mm
Largeur
134 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
4800 kN
Charge dynamique
2850 kN
Vitesse limite
1200 rpm
Vitesse de référence
950 rpm
Limite de fatigue
345 kN
Poids
107 kg
Poids
236 lb
Alternatives

7 837,16 €/ Unitéhors TVA

9 482,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026