7 837,16 €/ Unitéhors TVA
9 482,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 230 |
Diamètre intérieur | 360 mm |
Diamètre extérieur | 540 mm |
Largeur | 134 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 4.65 kN |
Charge dynamique | 2.8 kN |
Vitesse limite | 1.3 rpm |
Vitesse de référence | 790 rpm |
5 063,18 €/ Unitéhors TVA
6 126,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026