Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23038 CC/W33

  • ERIKS:23755943
  • Fabricant:7316576601675
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This spherical roller bearing accommodates heavy loads in both directions and permits misalignment and shaft deflections. Its design includes features for relubrication contributing to reduced friction and extended service life. The bearing supports low temperature increases during operation and offers increased wear resistance under demanding conditions. Features
  • Self-aligning construction compensates for misalignment and shaft deflections enhancing operational reliability
  • Relubrication features enable extended maintenance intervals reducing unplanned downtime
  • High load carrying capacity supports demanding applications ensuring long service life
  • Low friction reduces operating temperature helping to maintain system efficiency
  • Sheet metal cage construction improves durability and supports stable operation under load
Application & Usage
  • Used with modular bearing housings for flexible machine design
  • Ideal for heavy-duty industrial gearboxes and shaft assemblies
  • Compatible with mining and materials handling equipment requiring high reliability
Ajouter à la liste

1 446,40 €/ Unitéhors TVA

1 750,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
230
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
190 mm
Diamètre extérieur
290 mm
Largeur
75 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
1340 kN
Charge dynamique
916 kN
Vitesse limite
2400 rpm
Vitesse de référence
1900 rpm
Limite de fatigue
122 kN
Poids
17.4 kg
Poids
38.4 lb
Alternatives

1 435,77 €/ Unitéhors TVA

1 737,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026