1 435,77 €/ Unitéhors TVA
1 737,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 230 |
Diamètre intérieur | 190 mm |
Diamètre extérieur | 290 mm |
Largeur | 75 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1.55 kN |
Charge dynamique | 1.08 kN |
Vitesse limite | 2.49 rpm |
Vitesse de référence | 1.66 rpm |
1 446,40 €/ Unitéhors TVA
1 750,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026