Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23032 CC/W33

  • ERIKS:23755924
  • Fabricant:7316576655111
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This spherical roller bearing features a 160 mm bore and 240 mm outer diameter. Designed for high load accommodation in both directions it supports misalignment and shaft deflections with minimal friction. Its construction includes relubrication features for improved maintenance efficiency. The component is suitable for modular integration with housings sleeves and nuts. Features
  • Relubrication design enables extended maintenance intervals for reduced downtime
  • Self-aligning capability compensates for shaft misalignment to prevent premature failure
  • High load capacity supports demanding operations and increases operational reliability
  • Low friction design minimises temperature rise improving bearing service life
  • Sheet metal cage enhances stability ensuring consistent performance under dynamic conditions
Application & Usage
  • Used with modular bearing housings in heavy industrial machinery
  • Ideal for equipment requiring support for shaft deflection and misalignment
  • Compatible with systems demanding reliable operation under high radial loads
Ajouter à la liste

879,53 €/ Unitéhors TVA

1 064,23 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
230
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
240 mm
Largeur
60 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
880 kN
Charge dynamique
614 kN
Vitesse limite
3000 rpm
Vitesse de référence
2400 rpm
Limite de fatigue
83 kN
Poids
9.14 kg
Poids
20.2 lb
Alternatives

865,32 €/ Unitéhors TVA

1 047,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026