865,32 €/ Unitéhors TVA
1 047,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 230 |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur | 240 mm |
Largeur | 60 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Polyamide |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1.01 kN |
Charge dynamique | 720 kN |
Vitesse limite | 3.05 rpm |
Vitesse de référence | 2.06 rpm |
879,53 €/ Unitéhors TVA
1 064,23 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026