Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23030 CC/C4W33

  • ERIKS:24002066
  • Fabricant:7316576655043
Image 1
Overview This spherical roller bearing accommodates heavy loads in both directions and manages misalignment. Its sheet metal cage and relubrication features support long service life. The bearing maintains low friction and increased wear resistance. Suitable for modular systems with housings sleeves and nuts. Features
  • Relubrication feature extends service intervals reducing downtime and maintenance costs
  • Self-aligning design compensates for shaft deflection preventing premature wear
  • High load capacity supports demanding industrial operations ensuring operational reliability
  • Low friction performance minimises energy consumption in continuous operation environments
  • Sheet metal cage construction enhances durability under challenging application conditions
Application & Usage
  • Used with modular bearing housings for flexible installation
  • Ideal for heavy-duty conveyor systems in material handling
  • Compatible with industrial gearboxes requiring high misalignment tolerance
Ajouter à la liste

793,74 €/ Unitéhors TVA

960,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
230
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
225 mm
Largeur
56 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
750 kN
Charge dynamique
531 kN
Vitesse limite
3200 rpm
Vitesse de référence
2400 rpm
Poids
7.61 kg
Poids
16.8 lb
Alternatives

801,28 €/ Unitéhors TVA

969,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026