801,28 €/ Unitéhors TVA
969,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 230 |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 225 mm |
Largeur | 56 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 880 kN |
Charge dynamique | 630 kN |
Vitesse limite | 3.25 rpm |
Vitesse de référence | 2.21 rpm |
793,74 €/ Unitéhors TVA
960,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026