Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23026 CC/C4W33

  • ERIKS:24002063
  • Fabricant:7316576654947
Image 1
Overview This spherical roller bearing supports heavy radial and axial loads in both directions. Its self-aligning design accommodates misalignment and shaft deflections without increased friction. The bearing features relubrication capability a sheet metal cage and a C4 radial internal clearance. It is suitable for modular systems with housings sleeves and nuts. Features
  • Relubrication feature extends operational life by enabling periodic lubricant renewal
  • Self-aligning design compensates for shaft misalignment reducing maintenance needs
  • Sheet metal cage ensures consistent roller guidance for stable performance
  • C4 radial internal clearance accommodates thermal expansion preventing premature wear
  • High load carrying capacity handles demanding industrial applications with reliability
Application & Usage
  • Ideal for modular bearing housing assemblies in industrial machinery
  • Used with shafts experiencing significant deflections or misalignment
  • Compatible with equipment requiring frequent relubrication maintenance
Ajouter à la liste

610,30 €/ Unitéhors TVA

738,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
230
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
52 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
610 kN
Charge dynamique
452 kN
Vitesse limite
3600 rpm
Vitesse de référence
2800 rpm
Poids
5.77 kg
Poids
12.7 lb
Alternatives

611,40 €/ Unitéhors TVA

739,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026