611,40 €/ Unitéhors TVA
739,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 230 |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Largeur | 52 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 730 kN |
Charge dynamique | 540 kN |
Vitesse limite | 3.6 rpm |
Vitesse de référence | 2.6 rpm |
610,30 €/ Unitéhors TVA
738,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026