Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22326 CC/C3W33

  • ERIKS:23755807
  • Fabricant:7316576600036
Image 1
Overview This spherical roller bearing features high load carrying capability and self-aligning properties for demanding industrial applications. The design enables compensation for shaft deflections and misalignment with minimal friction or temperature rise. Integrated relubrication features support extended operational life and reliability. The component is suitable for modular configurations with housings sleeves and nuts. Features
  • Self-aligning capability accommodates shaft misalignment reducing risk of premature failure
  • High load carrying capacity enables reliable operation in demanding environments
  • Relubrication feature supports longer service intervals and reduced maintenance downtime
  • Low friction design minimises energy loss and operational heat generation
  • Sheet metal cage construction offers strength for sustained heavy-duty performance
Application & Usage
  • Used with industrial gearboxes requiring robust misalignment management
  • Ideal for modular housing assemblies in heavy machinery
  • Compatible with conveyor systems subjected to variable load conditions
Ajouter à la liste

1 481,55 €/ Unitéhors TVA

1 792,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
223
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
280 mm
Largeur
93 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
1320 kN
Charge dynamique
1176 kN
Vitesse limite
2400 rpm
Vitesse de référence
1800 rpm
Poids
27.7 kg
Poids
61 lb
Alternatives

1 504,27 €/ Unitéhors TVA

1 820,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026