1 504,27 €/ Unitéhors TVA
1 820,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 223 |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 280 mm |
Largeur | 93 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1.37 kN |
Charge dynamique | 1.25 kN |
Vitesse limite | 2.65 rpm |
Vitesse de référence | 1.82 rpm |
1 481,55 €/ Unitéhors TVA
1 792,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026