Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22322 E/C3

  • ERIKS:23755792
  • Fabricant:7316570589832
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rouleaux sphériques est conçu pour supporter de lourdes charges dans les directions radiale et axiale. Son design auto-aligneur compense les déflexions d’arbre et les défauts d’alignement sans augmenter la friction ni la température. Les dispositifs de relubrification prolongent la durée de vie et assurent un fonctionnement fiable. La compatibilité avec les systèmes modulaires permet l’intégration avec des paliers, des manchons et des écrous.

Caractéristiques
  • La conception auto-alignée compense les désalignements et améliore la fiabilité opérationnelle dans des environnements exigeants
  • La grande capacité de charge permet une utilisation dans des applications industrielles lourdes et réduit les défaillances prématurées
  • La fonction de relubrification garantit une durée de vie prolongée des roulements, tout en réduisant les intervalles de maintenance et les temps d'arrêt.
  • La construction de cage en tôle offre une rigidité structurelle assurant des performances stables sous contrainte.
  • Les caractéristiques de faible friction réduisent la génération de chaleur et assurent un fonctionnement constant lors de cycles de service continus.
Application et utilisation
  • Utilisé avec des paliers modulaires pour des ensembles de machines lourdes
  • Idéal pour les équipements de manutention dans les secteurs minier et des granulats
  • Compatible avec les rouleaux de papeterie nécessitant une haute résistance à la charge et un alignement précis
Ajouter à la liste

850,46 €/ Unitéhors TVA

1 029,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
223
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
240 mm
Largeur
80 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
1120 kN
Charge dynamique
989 kN
Vitesse limite
2800 rpm
Vitesse de référence
2000 rpm
Poids
17.7 kg
Poids
39 lb
Alternatives

962,14 €/ Unitéhors TVA

1 164,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026