Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22322-E1-XL-C3

  • ERIKS:11831950
  • Fabricant:4026677831866
Image 1
Ajouter à la liste

962,14 €/ Unitéhors TVA

1 164,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
223
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
240 mm
Largeur
80 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
1.07 kN
Charge dynamique
950 kN
Vitesse limite
3 rpm
Vitesse de référence
2.13 rpm
Alternatives

850,46 €/ Unitéhors TVA

1 029,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026