298,31 €/ Unitéhors TVA
360,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 223 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Largeur | 55 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 475 kN |
Charge dynamique | 462 kN |
Vitesse limite | 4300 rpm |
Vitesse de référence | 3200 rpm |
Poids | 5.24 kg |
Poids | 11.6 lb |
331,39 €/ Unitéhors TVA
400,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026