331,39 €/ Unitéhors TVA
400,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 223 |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Largeur | 55 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 450 kN |
Charge dynamique | 445 kN |
Vitesse limite | 4.5 rpm |
Vitesse de référence | 3.55 rpm |
298,31 €/ Unitéhors TVA
360,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026