Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22314 E/C4

  • ERIKS:23755742
  • Fabricant:7316570434859
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux supporte de lourdes charges dans les deux sens et compense les défauts d’alignement de l’arbre. Sa conception auto-aligneuse réduit la friction et l’élévation de température pendant le fonctionnement. Les fonctions intégrées de relubrification contribuent à une durée de vie prolongée et à des performances constantes. Le roulement est compatible avec les systèmes modulaires, y compris les paliers, manchons et écrous.

Caractéristiques
  • La conception auto-alignante compense les déflexions de l’arbre et réduit les préoccupations lors de l’installation
  • Une capacité de charge élevée assure un fonctionnement fiable dans des applications industrielles exigeantes
  • La fonction de relubrification prolonge la durée de vie opérationnelle tout en réduisant les arrêts imprévus et la maintenance
  • La conception à faible friction réduit la consommation d'énergie et les températures de fonctionnement, améliorant ainsi l'efficacité
  • La cage en tôle offre résistance et stabilité lors de conditions de fonctionnement intenses
Application et utilisation
  • Utilisé avec des paliers modulaires pour des ensembles de machines lourdes
  • Idéal pour les équipements soumis à des désalignements d’arbres et à des charges dynamiques
  • Compatible avec les réducteurs industriels nécessitant des composants rotatifs robustes
Ajouter à la liste

328,75 €/ Unitéhors TVA

397,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
223
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
51 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
430 kN
Charge dynamique
413 kN
Vitesse limite
4500 rpm
Vitesse de référence
3400 rpm
Poids
4.31 kg
Poids
9.49 lb
Alternatives

302,33 €/ Unitéhors TVA

365,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026