Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22314-E1-XL-C4

  • ERIKS:12625472
  • Fabricant:4026677870674
Image 1
Ajouter à la liste

302,33 €/ Unitéhors TVA

365,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
223
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
51 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
390 kN
Charge dynamique
390 kN
Vitesse limite
4.8 rpm
Vitesse de référence
3.7 rpm
Alternatives

328,75 €/ Unitéhors TVA

397,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026