Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22314 E/C3

  • ERIKS:23755741
  • Fabricant:7316570601213
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux est conçu pour supporter de fortes charges dans les deux sens. Sa construction auto-aligneuse compense les déformations d’arbre et les défauts d’alignement avec un minimum de frottement. Le roulement est équipé d’une cage en tôle et d’une possibilité de relubrification pour prolonger sa durée de vie. Il convient à l’intégration dans des systèmes modulaires, y compris des paliers, des manchons et des écrous.

Caractéristiques
  • La conception auto-aligneuse minimise les frottements lors des déflexions de l’arbre, ce qui permet un fonctionnement stable.
  • Une capacité de charge élevée garantit des performances fiables dans des conditions exigeantes
  • La fonction de relubrification prolonge la durée de vie des roulements et réduit les intervalles de maintenance
  • La construction en tôle du carter assure une intégrité structurelle pour une utilisation prolongée
  • Le jeu radial C3 compense la dilatation thermique et prévient l’usure prématurée
Application et utilisation
  • Utilisé avec des systèmes de paliers modulaires dans les machines industrielles
  • Idéal pour les équipements soumis à des désalignements d’arbres et à de fortes charges
  • Compatible avec les boîtiers et les manchons dans les industries de procédé
Ajouter à la liste

255,69 €/ Unitéhors TVA

309,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
223
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
51 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
430 kN
Charge dynamique
413 kN
Vitesse limite
4500 rpm
Vitesse de référence
3400 rpm
Poids
4.31 kg
Poids
9.49 lb
Alternatives

288,20 €/ Unitéhors TVA

348,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026