288,20 €/ Unitéhors TVA
348,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 223 |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 51 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 390 kN |
Charge dynamique | 390 kN |
Vitesse limite | 4.8 rpm |
Vitesse de référence | 3.7 rpm |
255,69 €/ Unitéhors TVA
309,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026